曜日別特売

帯グラフ

帯グラフ - 三和製作所帯グラフ - 三和製作所帯グラフ - 三和製作所帯グラフ - 三和製作所

年度別割合の比較などに ひとめでわかる帯グラフ
グラフを比較するときに活用できます。
丸めて収納でき、保管場所をとりません。
表面、ホワイトボードマーカーで書き消しできます。

材質ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46188777002850421セット1500.40.12(1枚当たり)A(4枚組)900
22,000
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
46188786002850431枚4500.50.5B1000
22,000
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
46188795002850441枚9000.51.2C1000
32,780
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする