スクラボ蛍光アクリル大分度器

スクラボ蛍光アクリル大分度器 - 三和製作所

目盛りがよく見える 使いやすい定規
定規本体は蛍光グリーン色、目盛が発色の良いオレンジ色です。
明るいグリーンゴム磁石で、黒板に貼り付けた際に、黒ゴム磁石と比較して目立ちません。
抗菌取手で安心して使用できます。

材質本体:アクリル、取手:PP、ゴム磁石:塩ビ製長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)3質量(g)418内容量1個
注意
※取手を取り付ける際に、プラスドライバーが必要です。
※磁石の仕様がネオジム磁石からゴム磁石に変更となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618924000361354
8,000
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする