曜日別特売

スクラボMDF大直線定規

スクラボMDF大直線定規 - 三和製作所スクラボMDF大直線定規 - 三和製作所

黒板によくなじむ 見やすい目盛り
MDFの素材の木の粉末を染めた、和紙のような風合いの定規です。
FSC認定のMDFを100%使用し、環境に配慮した商品です。
つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。
定規取手は抗菌剤入りで衛生管理に配慮しています。
裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。

材質本体:MDF、取手:ポリプロピレン、ゴム磁石:塩ビ幅(mm)60厚さ(mm)5内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618899600300644605220
3,960
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
46189005003006451008320
4,600
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする