三和製作所
どうぶつグラフ
グラフづくりを楽しくする かわいい動物たち
グラフマグネットシートは、表面ホワイトボードフィルム貼りなのでマーカーで書き消しできます。
丸めて収納でき保管場所をとりません。持ち運びにも便利です。
セット内容
どうぶつカード7種×各10枚(計70枚)
材質
ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
480
奥行(mm)
600
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188750
00284908
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください