曜日別特売

スモールステップ時計

スモールステップ時計 - 三和製作所スモールステップ時計 - 三和製作所スモールステップ時計 - 三和製作所スモールステップ時計 - 三和製作所スモールステップ時計 - 三和製作所スモールステップ時計 - 三和製作所スモールステップ時計 - 三和製作所スモールステップ時計 - 三和製作所

時計カードで段階的に理解しよう
時計カードの最終的なゴールは、短針の数字のみが書かれたシンプルな時計から時刻を読んだり実生活で活用できたりすることです。
スモールステップ時計ワークシートと連動して使用できます。
マグネット付きですので、ホワイトボードに貼って使用できます。
各時計について:時計カードの最終的なゴールは、短針の数字のみが書かれたシンプルな時計から時刻を読んだり実生活で活用できたりすることです。
Step.1:最初のステップでは、短針・長針とそれぞれの数字の対応関係について
Step.2:次のステップは短針について書かれていた数字を減らしたカードです。
Step.3:3つ目のカードは、分を表す数字を一部減らしたカードです。
Step.4:4つ目のカードは、分を表す数字を全て減らしたものです。
Step.5:5つ目のカードは長針の区切り以外の情報を減らしたカードになります。
Step.6:6つ目のカードは、長針の数字について5の倍数のみを記しておき、それ以外は全て減らすようにしました。
Step.7:時計カードの最終的なゴールです。とてもシンプルな時計で、身の回りにある様々なアナログ時計と同じ要素になります。

セット内容時計(大):7種 / 時計(小):7種×6セット / ワークシート:1冊 / 収納ケース:1個材質時計(大、小):紙、プラスチック、収納ケース:PP幅(mm)【収納ケース】383高さ(mm)【収納ケース】220質量(g)【時計大】22.4【時計小】10.4奥行(mm)【収納ケース】250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618889000292922
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする