三和製作所
いくつといくつマグネット
ゲーム感覚の穴埋め問題 どちらが多い?ちがいはいくつ?
裏面磁石なので、教室の黒板に貼り付けて使用できます。
さんすうタイルボードと併用して使用すると効果的です。
材質
ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石
幅(mm)
【マグネットシート】300
高さ(mm)
【マグネットシート】0.5
奥行(mm)
【マグネットシート】250
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188531
00275676
マグネットシート:5枚、紙管ケース、取扱説明書
425
5枚組
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46188567
00276176
マグネットシート:10枚、紙管ケース、取扱説明書
850
10枚組
¥
32,780
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください