円グラフA(4枚組)中丸タイプ

円グラフA(4枚組)中丸タイプ - 三和製作所円グラフA(4枚組)中丸タイプ - 三和製作所

まんなかに 表示ができる 中丸スペース付き
表題の書ける中丸スペース付き。
円周に目安目盛り付き
4色なので、グラフを比較するときにわかりやすく表示できます。
丸めて収納でき、保管場所をとりません。
表面、ホワイトボードマーカーで書き消しできます。

材質ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石幅(mm)500厚さ(mm)0.5質量(kg)0.3奥行(mm)500内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618875900285040
29,800
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする