スクラボMDF作図セット

スクラボMDF作図セット - 三和製作所スクラボMDF作図セット - 三和製作所スクラボMDF作図セット - 三和製作所スクラボMDF作図セット - 三和製作所スクラボMDF作図セット - 三和製作所スクラボMDF作図セット - 三和製作所

エコ素材MDF100%、こだわりの作図セット
国際的な非営利団体FSCの認証を受けたMDFを100%使用し、環境にも配慮した商品です。
つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。
定規取手は抗菌剤入りで衛生管理に配慮しています。
裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。

長さ(mm)【コンパス】510【大直線定規】1008幅(mm)【コンパス】70【大直線定規】60厚さ(mm)【コンパス】15【大三角定規】5【大分度器】5【大直線定規】5縦(mm)【大分度器】300横(mm)【大分度器】600辺(mm)【大三角定規】600内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618897800300642万能ホルダータイプ
24,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
4618898700300643チョークホルダータイプ
24,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする