曜日別特売

スクラボMDF大分度器

スクラボMDF大分度器 - 三和製作所

見やすく教えやすい こだわりの分度器
国際的な非営利団体FSCの認証を受けたMDFを100%使用し、環境にも配慮した商品です。
つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。
定規取手は抗菌剤入りで衛生管理に配慮しています。
裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。

材質本体:MDF 取手:ポリプロピレン・ ゴム磁石:塩ビ・1個箱入り長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)5質量(g)320内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618903000300647
5,630
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする