スクラボMDF大三角定規
遠くからもハッキリ!黒板に映える白い目盛り
国際的な非営利団体FSCの認証を受けたMDFを100%使用し、環境にも配慮した商品です。
つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。
定規取手は抗菌剤入りで衛生管理に配慮しています。
裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
材質本体:MDF 取手:ポリプロピレン・ ゴム磁石:塩ビ・1個箱入り
長さ(mm)【辺】600
厚さ(mm)5
質量(g)【二等辺三角】325【長三角】355
内容量1組
遠くからもハッキリ!黒板に映える白い目盛り
国際的な非営利団体FSCの認証を受けたMDFを100%使用し、環境にも配慮した商品です。
つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。
定規取手は抗菌剤入りで衛生管理に配慮しています。
裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。