三和製作所
ペンタゴンパズル
並べ替えて 長方形・平行四辺形・台形に!
ペンタゴンピースを並べ替え、長方形、平行四辺形、台形の形が作れます。
ピースは裏面樹脂磁石付きで黒板に貼り付けて使用できます。
セット内容
ペンタゴンカード(ピンク、黄色、黄緑、紫):各色1セット、ケース、取扱説明書
材質
発泡樹脂、磁石
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
0.9
一辺長さ(mm)
247
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188558
00275690
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください