三和製作所
じしゃくセット 10セット組
種類いろいろ楽しく学べる磁石セット
丸磁石、棒磁石、U型磁石、玉磁石、ゴム磁石等いろいろな形の磁石をセットしています。
実験後はケースにスッキリと収納できます。
セット内容
(1セットあたり):丸磁石(穴あき):2 / 棒磁石:2 / U型磁石:1 / 玉磁石:1 / ゴム磁石:1
幅(mm)
130
高さ(mm)
7
質量(g)
119.5
奥行(mm)
101
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188418
00254835
¥
4,058
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください