三和製作所
枠台付平面鏡 B型 10個組
自由に角度調節見やすいスタンドミラー
材質
ガラス製鏡
幅(mm)
【本体】85【鏡】77
奥行(mm)
【本体】125【鏡】110
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188400
00254827
¥
3,994
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください