三和製作所
木材の材質・特徴セット
木材の特長を学べるサンプル教材
ケヤキ、モミ、サクラ、ホオノキ、ヒノキ、スギの6種類の木材ブロック入り。
それぞれの特長をクイズ式に記したカード教材や広葉樹、針葉樹の特長比較シート付き。
セット内容
木材ブロック6種類(ケヤキ、モミ、サクラ、ホオノキ、ヒノキ、スギ) / 木材の特長カード / 広葉樹・針葉樹の比較シート / 収納ケース
幅(mm)
【木材ブロック】20(1個あたり)
高さ(mm)
【木材ブロック】80(1個あたり)
質量(g)
300
奥行(mm)
【木材ブロック】40(1個あたり)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188829
00285196
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください