曜日別特売

手回し発電機 エネダス 10個組

手回し発電機 エネダス 10個組 - 三和製作所手回し発電機 エネダス 10個組 - 三和製作所

接続簡単なミノムシクリップ付発電機
逆流防止ボタン付でコンデンサーへ蓄電した電気を逆流させません。
ミノムシクリップ付き。
最大電圧約8.0V
最大電流約1.5A(無負荷時)。

幅(mm)37高さ(mm)82長さ(m)【ミノムシクリップ付コード】1.15奥行(mm)80内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618842700254860
8,550
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする