曜日別特売

NEWプレージ6030×2個セット

NEWプレージ6030×2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)NEWプレージ6030×2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)NEWプレージ6030×2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)NEWプレージ6030×2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)NEWプレージ6030×2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)NEWプレージ6030×2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)NEWプレージ6030×2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)NEWプレージ6030×2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅30×奥行29.4×高さ60cm
棚内寸(約):幅27.4×奥行28×高さ56.7cm
製品重量(約):6kg
耐荷重(約):天板20kg、棚1枚10kg
主材:プリント紙化粧繊維板
生産国:タイ
お客様組立品

ナチュラル幅(mm)300質量(kg)6高さ(mm)600奥行(mm)294内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46189310NPG-6030×2pcs300294600
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする