NEWプレージ9025×2個セット

NEWプレージ9025×2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)NEWプレージ9025×2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)NEWプレージ9025×2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)NEWプレージ9025×2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)NEWプレージ9025×2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)NEWプレージ9025×2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)NEWプレージ9025×2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)NEWプレージ9025×2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅25×奥行29.4×高さ90cm
棚内寸(約):幅22.4×奥行28×高さ86.7cm
製品重量(約):8.5kg
耐荷重(約):天板20kg、棚1枚10kg
主材:プリント紙化粧繊維板
生産国:タイ
お客様組立品

幅(mm)250質量(kg)8.5ナチュラル高さ(mm)900奥行(mm)294内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46189346NPG-9025×2pcs
オープン
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする