AIS (エイ・アイ・エス)
オープンラック・スリム6個セット
製品サイズ(約):幅40×奥行20×高さ40cm
内寸(約):幅36.2×高さ36.3cm
製品重量(約):4kg
耐荷重(約):20kg
主材:プリント紙化粧繊維板
生産国:タイ
お客様組立品
幅(mm)
400
質量(kg)
4
色
ブラウン
高さ(mm)
400
奥行(mm)
200
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46189486
OPRS-442×6pcs
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません