ミニパインラック2個セット
製品サイズ(約):幅30×奥行18×高さ40cm
内寸(約):幅27.5×奥行12cm
製品重量(約):1.4kg
耐荷重(約):全体30kg、棚板1枚あたり10kg
主材:天然木(無塗装)
生産国:中国
お客様組立品
幅(mm)300
質量(kg)1.4
色ナチュラル
高さ(mm)400
奥行(mm)180
内容量1セット
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 900 / 税込 ¥ 990 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |