曜日別特売

一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTV

一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTV - ダウ・東レ一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTV - ダウ・東レ

速乾室温硬化、非腐食性、低分子シロキサン低減品、UL 94 V-0。室温での工程作業の迅速化可能。ソフト・コーティングにより応力に対する信頼性が向上します

用途モジュール、アセンブリー、回路基板上の部品固定、コーティングなど伸び(%)235難燃性UL 94 V-0密度(g/cm3)【硬化後】1.18硬化方式室温硬化(オーブン不要)硬度(JIS A)235粘度(Pa・s)23.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性引張強度(kg/cm2)22
注意
※出荷規格ではありません。
※納期は標準納期ですので生産状況により前後する可能性があります。長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお控えください。
※本製品は一般工業用向けです。医療又は医薬用途などヘルスケア用途へのご使用はお控えください。
※事前テストの上、お客様のご判断でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
荷姿
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46189879SE-9189L RTV W1本(120g×1本)120gチューブ30mL
オープン
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
46189888SE-9189L RTV W1箱(120g×12本)120gチューブ360mL
オープン
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
46189897SE-9189L RTV G1箱(330mL×10本)グレイ330mLカートリッジ850mL
オープン
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
46189906SE-9189L RTV W1箱(330mL×10本)330mLカートリッジ850mL
オープン
97,980
107,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする