AURORA(オーロラジャパン)
クロスカットシュレッダー
仕様
【連続裁断時間】3
寸法(mm)
303×154×261
質量(kg)
2.65
枚数
【定格挿入】A4コピー用紙5枚(最大6枚)
ダストボックス容量(L)
約9
裁断寸法(mm)
4×38(クロスカット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動音(dB)
(モーター)62
裁断速度(m/min)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46198026
ES520CK
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください