入れたままPCが使用できる便利なPCバックです。
ファスナーを開けると両サイドにPPテープが付いていますので、バッグに入れてもバッグがヘタラず使用できます。
また、PCを押さえる平ゴムを使うことで、使用時にズレにくい構造です。
ハンドルは内側に入れることできるので、普段は使用せず移動距離が長い場合は使用する等、用途によって幅を持たせられます。
外ポケットと中側には大小のメッシュポケットがついていますので、マウスやコード等PC操作に必要なもの、ボールペンやメモなどの文房具も収納できます。
フリーアドレスや在宅勤務の普及により、ビジネスからプライベートまで幅広い場面でお使いいただけます。
▼対応機サイズについて▼
参考収納寸法/約W340×H235×D40(mm)
13.3インチノートPCまで対応 ※PCメーカーや機種によってサイズが異なりますので、ご注意ください。
※参考値のため、寸法内でも形状によっては収納できない場合がございます。
※素材の特性上、商品ごとに色など若干の誤差が生じる場合があります。
※PCサイズによってPCを押さえる平ゴムの使用感は変わる場合がございます。