ホームテイスト
キャスター付き TVスタンドシェルフ 【NIVEL-ナイベル-】
キャスター付きテレビスタンドシェルフ!
ステンレスとナチュラルな木目を組み合わせたスタイリッシュなデザインでお部屋を彩ってくれます。
キャスター付きなので、移動するのも楽々です。
素材
メラミンボード
ステンレススチール
アルミニウム合金
強化ガラス
取っ手:PVC
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
仕様
商品サイズ:W139.3×D42×H135.2cm
色
ナチュラル
対応インチサイズ
32~55型
内容量
1台
注意
※お客様組立品です。
※テレビサイズをご確認の上ご購入いただきますようお願い致します。
※テレビを取り付け、取り外しの際は必ず2~3人で行ってください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46194158
SH-LI-CTS--NA
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,364
/
税込
¥
7,000
北海道地方
1
¥
12,273
/
税込
¥
13,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません