ヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】

ヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 - ホームテイストヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 - ホームテイストヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 - ホームテイストヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 - ホームテイストヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 - ホームテイストヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 - ホームテイストヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 - ホームテイストヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 - ホームテイスト

コーデュロイのハイバック座椅子!
四隅のPVCレザーとコーデュロイの張地が合わさったおしゃれなデザインの座椅子です。
背もたれは14段階にリクライニングできます。
背もたれを折りたたんで、コンパクトに収納することも可能です。

用途事務所の来客用、休憩室、待合室の座椅子として。材質【主材/張地】ポリエステル 100% 合成皮革(PVC) 【構造部材】スチールパイプ 【中身】ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×64-114.5×11-68.5内容量1台
注意
※完成品です。
※カバー取り外し不可です
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46195165SH-07-VCZ--CGチャコールグレー
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46195181SH-07-VCZ--BEベージュ
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46195190SH-07-VCZ--KHカーキ
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46195199SH-07-VCZ--YEイエロー
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする