書けるスクリーン

書けるスクリーン - シネマ工房書けるスクリーン - シネマ工房書けるスクリーン - シネマ工房書けるスクリーン - シネマ工房書けるスクリーン - シネマ工房書けるスクリーン - シネマ工房

マグネットスクリーン
映して、書いて消して一石二鳥!ぎらつかず目に優しい!両端にマグネットバーが付いて、使いやすくなりました!
鮮明な映像を映し出すことが可能で、明るい部屋でもきれいに映写でき、授業やプレゼンテーションに最適です。
表面はマットで書きやすく、ホワイトボードで気になるプロジェクター光のぎらつき(ホットスポット)が出ません。
両端にマグネットが付いているので、黒板やホワイトボード、パーテーションに貼り付け・取り外しが簡単です。
持ち運びに便利な専用ケース付です。

付属品ISN用収納ケース、マーカー(黒-赤-青)、イレーザー付寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1120サイズ(inch)【映写可能サイズ/16:10】83、【映写可能サイズ/16:9】81、【映写可能サイズ/4:3】73色(生地)マグネットスクリーン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46203958ISN-BR83WX
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥12,000/税込¥13,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする