スプリング巻上ミニスクリーン

スプリング巻上ミニスクリーン - シネマ工房スプリング巻上ミニスクリーン - シネマ工房スプリング巻上ミニスクリーン - シネマ工房スプリング巻上ミニスクリーン - シネマ工房スプリング巻上ミニスクリーン - シネマ工房

ハイコストパフォーマンスで軽量のスリムケース!掛け図のようにも吊れるミニスクリーン
天吊はもちろんですが、掛け図スクリーンのようにお使いできるよう、吊金具を標準装備しています。
VOC(揮発性有機化合物)対策で環境にやさしいスクリーンです。

仕様ナノホワイト:○付属品アルミフック棒色(生地)オールホワイト内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46203800VSO-80mini1800×1850【映写可能サイズ】88(4:3)、80HD(16:9)、83X(16:10)
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46203809VSO-100mini2250×1850【映写可能サイズ】110(4:3)、100HD(16:9)、104X(16:10)
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする