曜日別特売

AW20(K)-D~AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ

AW20(K)-D~AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ - SMC
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付機能逆流機能なし設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口【オプション】a:ドレンコック付、b:ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なしろ過度(μm)2流れ方向流れ方向:左→右RoHS指令(10物質対応)対応デジタル圧力スイッチ出力出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233708AW30-03BE1-7-2-D
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする