曜日別特売

NBD片袖机 1200 ナチュラル/ホワイト

NBD片袖机 1200 ナチュラル/ホワイト - Y2KNBD片袖机 1200 ナチュラル/ホワイト - Y2KNBD片袖机 1200 ナチュラル/ホワイト - Y2K
幅(mm)1200質量(kg)39ナチュラル×ホワイト高さ(mm)720奥行(mm)700構造【天板】MDF+繊維板(PB)+MDF、【脚部】スチールSPCC(t=0.7-1.5)+スチールパイプ仕上エポキシメラミン粉体塗装均等耐荷重(kg)【天板】50、【ワゴン】上中段各8/下段15アジャスターABS樹脂内容量1台
取扱説明書:(2.58MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46231231NBD-1270R-NAWH
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,200/税込¥4,620
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする