電線/ケーブル

電線/ケーブル - 富士電線工業電線/ケーブル - 富士電線工業電線/ケーブル - 富士電線工業電線/ケーブル - 富士電線工業電線/ケーブル - 富士電線工業電線/ケーブル - 富士電線工業

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05内容量1本
600件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
肉厚(mm)
素線径(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
絶縁抵抗
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462370162PNCT 2C-2 1M1〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
462370252PNCT 2C-2 2M2〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
462370412PNCT 2C-2 3M3〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
462370502PNCT 2C-2 4M4〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
462370592PNCT 2C-2 5M5〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
462370682PNCT 2C-2 6M6〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
462370772PNCT 2C-2 7M7〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
462370862PNCT 2C-2 8M8〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
462370952PNCT 2C-2 9M9〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
462371112PNCT 2C-2 10M10〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
462371202PNCT 2C-2 11M11〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
462371292PNCT 2C-2 12M12〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
462371382PNCT 2C-2 13M13〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
462371472PNCT 2C-2 14M14〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
462371562PNCT 2C-2 15M15〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
462371652PNCT 2C-2 16M16〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
462371812PNCT 2C-2 17M17〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
462371902PNCT 2C-2 18M18〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
462371992PNCT 2C-2 19M19〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
462372082PNCT 2C-2 20M20〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
462372172PNCT 2C-2 21M21〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
462372262PNCT 2C-2 22M22〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10(20℃)500kΩ/km
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
462372352PNCT 2C-2 23M23〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
462372512PNCT 2C-2 24M24〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
462372602PNCT 2C-2 25M25〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
462372692PNCT 2C-2 26M26〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
462372782PNCT 2C-2 27M27〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
462372872PNCT 2C-2 28M28〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
462372962PNCT 2C-2 29M29〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
462373052PNCT 2C-2 30M30〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
462373212PNCT 2C-2 31M31〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
462373302PNCT 2C-2 32M32〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
462373392PNCT 2C-2 33M33〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
462373482PNCT 2C-2 34M34〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
462373572PNCT 2C-2 35M35〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
462373662PNCT 2C-2 36M36〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
462373752PNCT 2C-2 37M37〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
462373912PNCT 2C-2 38M38〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
462374002PNCT 2C-2 39M39〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
462374092PNCT 2C-2 40M40〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
462374182PNCT 2C-2 41M41〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
462374272PNCT 2C-2 42M42〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
462374362PNCT 2C-2 43M43〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
462374452PNCT 2C-2 44M44〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
462374612PNCT 2C-2 45M45〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
462374702PNCT 2C-2 46M46〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
462374792PNCT 2C-2 47M47〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
462374882PNCT 2C-2 48M48〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
462374972PNCT 2C-2 49M49〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
462375062PNCT 2C-2 50M50〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.530.260(±0.01)10.2(20℃)500kΩ/km
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする