シロクマ
L型ビッグハーモニー No.131S
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は30Φです。
片面用です。
材質
自然木+亜鉛合金
高さ(mm)
70
寸法D(Φmm)
30
仕上
シルバー/ライトオーク
幅(Φmm)
39
内容量
1本
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
※標準扉厚26mm~42mmです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46248977
No.131S
600
600
【P】561
¥9,500
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248986
No.131S
600
600
【P】561
¥9,500
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248995
No.131S
425
464
【P】425
¥8,400
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249011
No.131S
425
464
【P】425
¥8,400
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249020
No.131S
300
339
【P】300
¥7,900
¥
4,798
¥5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249029
No.131S
300
339
【P】300
¥7,900
¥
4,798
¥5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください