シロクマ
R形丸棒ニギリバー No.803
材質
ステンレス
サイズ
【付属ビス】A4×45
径(Φmm)
【手すり】32
サイズ(mm)
400
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254498
No.803
ヘアーライン
¥18,000
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254507
No.803
鏡面磨
¥18,000
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254516
No.803
アイボリ(ナイロンコーティング・抗菌仕様)
¥18,000
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください