シロクマ
ガラス棚板D形 TG-121
材質
強化ガラス
色
透明
奥行(mm)
150
厚さt(mm)
6
内容量
1枚
注意
※TG-121は強化ガラス製ですが、安全のため必要に応じてフイルムを貼ってお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254306
TG-121
600
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254315
TG-121
450
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください