シロクマ
ステンレスフランス落し No.8
材質
ステンレス
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×32、3.1×25、2.7×16
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
150
300
仕上
アンバー
ヘアーライン
鏡面磨
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247577
No.8
300
ヘアーライン
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247586
No.8
150
ヘアーライン
¥
1,100
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247595
No.8
300
鏡面磨
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247611
No.8
150
鏡面磨
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247620
No.8
300
アンバー
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247629
No.8
150
アンバー
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください