さざんか赤銅 T-350

さざんか赤銅 T-350 - シロクマさざんか赤銅 T-350 - シロクマ
材質寸法D(mm)6内容量1個
注意
※取付け釘は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46254227T-3507497449
1,380
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254236T-3504984931
1,380
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする