シロクマ
ウッドリアル戸引手 MW-18
材質
積層
サイズ
105
寸法L(mm)
105
寸法W(mm)
40
仕上
コゲ茶
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247507
MW-18
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください