アクティ長戸引手 MB-1

アクティ長戸引手 MB-1 - シロクマアクティ長戸引手 MB-1 - シロクマアクティ長戸引手 MB-1 - シロクマ
付属品釘#18-10材質真鍮寸法W(mm)30内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
仕上
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46246965MB-1120120クローム
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246981MB-1105105クローム
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246990MB-19090クローム
1,350
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246999MB-16060クローム
1,050
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247008MB-1120120純金
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247017MB-1105105純金
2,250
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247026MB-19090純金
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247035MB-16060純金
1,600
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする