曜日別特売

ウッド新水雷ハンドル HW-2

ウッド新水雷ハンドル HW-2 - シロクマウッド新水雷ハンドル HW-2 - シロクマ
その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質積層+真鍮仕上ウッド内容量1本
注意
※対応板厚30mm迄です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46246256HW-21503011016
2,400
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246265HW-2115307515
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246281HW-275275514
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする