シロクマ
ステンレス公団型一文字把手 ST-7
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
内容量
1本
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46252565
ST-7
大
100
27
7
93
¥
530
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252581
ST-7
中
86
23
6
80
¥
450
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252590
ST-7
小
59
16
5
54
¥
430
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください