シロクマ
アルクハンドル HB-63
材質
真鍮
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
31
寸法D(Φmm)
9
寸法P(mm)
80
寸法W(Φmm)
12
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245870
HB-63
金
¥1,800
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245879
HB-63
クローム
¥2,200
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください