シロクマ
ウッドブリッジハンドル HW-20
材質
積層
サイズ
90
寸法L(mm)
110
寸法P(mm)
90
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46246606
HW-20
白木ウッド
¥2,500
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246615
HW-20
グレーウッド
¥3,400
¥
2,498
¥2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください