シロクマ
ウッド弓形ハンドル HW-12
材質
積層
寸法H(mm)
25
仕上
ダークブラウン
寸法W1(mm)
18
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46246439
HW-12
大
140
100
25
¥2,250
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246448
HW-12
小
100
70
21
¥1,800
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください