シロクマ
アルミトーストハンドル A-60
材質
アルミ
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
26
寸法W(mm)
12
寸法P(mm)
80
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245608
A-60
グランシルバー
¥700
¥
499
¥549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245617
A-60
グランゴールド
¥700
¥
499
¥549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください