シロクマ
アール取手 T-33
材質
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254130
T-33
銀古美
90
90
18
15
¥1,870
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254139
T-33
銀古美
70
70
13
14
¥1,870
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254148
T-33
GB
90
90
18
15
¥1,800
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254157
T-33
GB
70
70
13
14
¥1,800
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください