シロクマ
あずさ2号ハンドル HW-6
材質
積層
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46246369
HW-6
大
150
30
22
125
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246378
HW-6
小
120
25
18
100
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246387
HW-6
大
150
30
22
125
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246396
HW-6
小
120
25
18
100
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください