※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
あずさ2号ハンドル HW-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
小
大
小
仕上
白木ウッド
ウッド
白木ウッド
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46246396
品番
HW-6
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
小
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
25
寸法W(mm)
18
寸法P(mm)
100
材質
積層
仕上
白木ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28