シロクマ シロクマの 建築金物 シロクマの 建具金物 シロクマの 家具用金物 あずさ1号ハンドル HW-5 あずさ1号ハンドル HW-5 注文コード 46246326 46246335 注文コード 46246326 46246335 46246351 46246360 注文コード 46246351 46246360 材質積層 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HW-5 サイズ 選択解除 大小 寸法L(mm) 選択解除 120150 寸法H(mm) 選択解除 2530 寸法W(mm) 選択解除 1823 寸法P(mm) 選択解除 100125 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46246326 HW-5 大 150 30 23 125 ¥3,400 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 4日以内出荷返品不可 46246335 HW-5 小 120 25 18 100 ¥2,200 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 4日以内出荷返品不可 46246351 HW-5 大 150 30 23 125 ¥3,400 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 4日以内出荷返品不可 46246360 HW-5 小 120 25 18 100 ¥2,200 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建具金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウインドロックZERO ノムラテック 税込¥417~ ¥379~ (20) ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテック 税込¥12,078 ¥10,980 あんしん見守りロック ノムラテック 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ PB-3S-HS R(鍵付クレセント) 美和ロック 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 蓄光クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ ユニバーサルシャッター錠 54 iNAHO(イナホ) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ノブ(握り玉)用取替えラッチ GIKEN(川口技研) 税込¥978 ¥889 バスケットへ パイン角脚 4本セット ノーブランド 税込¥4,398~ ¥3,998~ LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥8,138~ ¥7,398~ AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥3,628~ ¥3,298~ LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ユニロック(円筒錠) GOAL(ゴール) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 防犯サムターン GOAL(ゴール) 税込¥2,638~ ¥2,398~ TX用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥3,518~ ¥3,198~ MDU用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ サムターン GOAL(ゴール) 税込¥2,308 ¥2,098 面付本締錠 GOAL(ゴール) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 取替用玉座セット GOAL(ゴール) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 5350用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物家具用金物家具用取手・ハンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります スライドレール 家具用つまみ 家具用取手・ハンドル シェアする マイページ 最近見た商品