曜日別特売

L型 甲丸丸棒取手 No.303L

L型 甲丸丸棒取手 No.303L - シロクマL型 甲丸丸棒取手 No.303L - シロクマ

両面用です。

高さ(mm)52径D(Φmm)22座幅(mm)【W】Φ25サイズ(mm)【付属ビス】M6×60内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚38mm~44mmです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46251619No.303Lステンレス600600鏡面磨【P】425
38,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251628No.303Lステンレス400400鏡面磨【P】250
33,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251637No.303L真鍮600600【P】425
42,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251646No.303L真鍮400400【P】250
37,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする