曜日別特売

G型 カプセル取手 No.302G

G型 カプセル取手 No.302G - シロクマG型 カプセル取手 No.302G - シロクマ

両面用です。

材質真鍮高さ(mm)60径D(Φmm)25座幅(mm)【W】Φ34サイズ(mm)【付属ビス】M8×60内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚28mm~41mmです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46251461No.302G800800クローム【P】425
56,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251470No.302G600600クローム【P】425
48,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251479No.302G400400クローム【P】250
39,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251488No.302G800800【P】425
49,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251497No.302G600600【P】425
42,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251506No.302G400400【P】250
36,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする