シロクマ
ウッドオーバル取手 No.193
両面用です。
材質
積層+ステンレス
サイズ
600
高さ(mm)
67
全長L(mm)
600
寸法D(mm)
60×30
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W】Φ28
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚33mm~41mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250280
No.193
白木ウッド
¥102,000
¥
61,980
¥68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250289
No.193
グレーウッド
¥108,000
¥
64,980
¥71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください