シロクマ
ウッド甲丸取手 No.55
両面用です。
材質
積層
高さ(mm)
61
座幅(mm)
【W】34
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚31mm~41mmです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46248180
No.55
大
500
白木ウッド
【P】425
¥63,000
¥
37,980
¥41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248189
No.55
小
300
白木ウッド
【P】250
¥43,500
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248198
No.55
大
500
ウッド
【P】425
¥62,000
¥
37,980
¥41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248207
No.55
小
300
ウッド
【P】250
¥43,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください